| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-E262E49 Herst.-Nr.: 80612222 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Motorschutzstecker 400V 0,16-0,25A rt gr Drucktaste thermmagnet 80612222 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung des Betätigungselements: | Drucktastenschalter | Ausführung des Motorschutzes: | thermischer/magnetischer Auslöser | Bemessungsdauerstrom Iu: | 0.25 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Einstellbarer Strombereich: | 0.16 - 0.25 A | Farbe des Steckvorsatzes: | rot | Gehäusefarbe: | grau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: CEE-Stecker, Drehfeldkontrolle-Schutzstecker, Motorstecker, Phasenwender, Schutzstecker, Stecker, Thermischer Auslöser, Thermischer/magnetischer Auslöser |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |