Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzstecker 400V 0,63-1A rt gr Drucktaste thermmagnet 80612225


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E262E52
Hersteller:
     Nolta
Herst.-Nr.:
     80612225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorschutzstecker
nolta motorschutzstecker
motorschutzstecker
Motorschutzstecker 400V 0,63-1A rt gr Drucktaste thermmagnet 80612225
Weitere Informationen:
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktastenschalter
Ausführung des Motorschutzes:
thermischer/magnetischer Auslöser
Bemessungsdauerstrom Iu:
1 A
Bemessungsspannung:
400 V
Einstellbarer Strombereich:
0.63 - 1 A
Farbe des Steckvorsatzes:
rot
Gehäusefarbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: CEE-Stecker, Drehfeldkontrolle-Schutzstecker, Motorstecker, Phasenwender, Schutzstecker, Stecker, Thermischer Auslöser, Thermischer/magnetischer Auslöser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,03*
€ 309,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,87*
€ 306,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,71*
€ 298,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,09*
€ 289,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,25*
€ 251,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.