Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Münzzähler 2EUR 230V zeitabh 2zeil_LCD CPU AC 235x280x165mm ZEITMÜNZZÃHLERZMZ0215UPEINW.:2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NZR ZMZ ZMZ 0215up - Einwurf 2,00 0215up-Einwurf 2,00 Münzzähler
NZR ZMZ ZMZ 0215up - Einwurf 2,00 0215up-Einwurf 2,00 Münzzähler
Artikel-Nr.:
     262-E262G83
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     71530373
EAN/GTIN:
     4048652005321
Suchbegriffe:
Drehstrommünzzähler
Elektronischer Münzzeitzähler
Lastabhängiger Drehstrommünzzähler
Lastabhängiger Wechselstrommünzzähl...
Münzzähler 2EUR 230V zeitabh 2zeil_LCD CPU AC 235x280x165mm ZEITMÜNZZÃHLERZMZ0215UPEINW.:2
Weitere Informationen:
Anzeige:
2-zeiliges LC-Display
Ausführung:
zeitabhängig
Breite:
235 mm mm
Einwurf:
Geldmünzen
Falschgeldrückgabe:
ja
Höhe:
280 mm mm
Leistungsaufnahme:
4 VA VA
Nennspannung:
230 V V
Steuerung:
Mikroprozessor
Stromart:
AC
Stückelung:
2
Tiefe:
165 mm mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 323,51*
€ 376,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 356,17*
€ 413,48*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 352,04*
€ 417,81*
Frei Haus
ab € 372,66*
€ 431,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 375,48*
€ 435,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,71*
€ 518,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,21*
€ 511,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,02*
€ 481,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,74*
€ 470,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,48*
€ 446,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.