Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte Kst 1xrnd 94,5x94,5mm 1xrund VH-P7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckplatte für 1x Steckdose 38x38 95x95mm Polyamid rapsgelb RAL 1021
Abdeckplatte für 1x Steckdose 38x38 95x95mm Polyamid rapsgelb RAL 1021
Abdeckplatte für 1x Steckdose 38x38 95x95mm Polyamid rapsgelb RAL 1021
Artikel-Nr.:
     262-E272I52
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6109839
EAN/GTIN:
     4012195428459
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckplatte (Unterflurkanal)
Kanalsteckdose
1fach rahmen
Adapterplatte Kst 1xrnd 94,5x94,5mm 1xrund VH-P7
Weitere Informationen:
Anzahl der Aussparungen:
1
Breite:
94.5 mm mm
Form der Aussparung:
rund
Länge:
94.5 mm mm
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Adapter, Adapterplatte, Adapterplatte für schwere Steckverbinder, Schutzplatte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,85*
€ 5,73*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,89*
€ 5,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,96*
€ 5,90*
€ 5,00*
ab € 3,98*
€ 5,93*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,13*
€ 6,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.