Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen Kabelrinne 90° LTS-Serie horiz 50x50mm LTSBDD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bogen 90° für Leuchtenträgerschiene 50x50 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Bogen 90° für Leuchtenträgerschiene 50x50 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Bogen 90° für Leuchtenträgerschiene 50x50 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Artikel-Nr.:
     262-E273A86
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6074901
EAN/GTIN:
     4012195453451
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbogen
Winkelstück
90° winkelstück
Bogen Kabelrinne 90° LTS-Serie horiz 50x50mm LTSBDD
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
0 mm
Kabelrinnenbreite:
50 mm mm
Kabelrinnenhöhe:
50 mm mm
Materialstärke:
1 mm mm
Richtungsänderung:
horizontal
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90°
Weitere Suchbegriffe: winkelstück, winkelstück stahl, Anbaueckstück, Bogen, Bogen für Kabelpritsche, Bogen für Kabelrinne, Bogen für Kabeltrasse, Bogen für Kabelwanne, Bogen für Kleinkanal, Bogen für Minikabelrinne, Bogen für Verteilerrinne, Bogenausschnitt Kabelrinne, Eckstück für Kabelpritsche, Eckstück für Kabelrinne, Eckstück für Kabeltrasse, Eckstück für Kabelwanne, Eckstück für Kleinkanal, Eckstück für Minikabelrinne, Eckstück für Verteilerrinne, Formstück für Kabelrinne, Niedergangsstück, Steigstück, Verbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 53,92*
€ 69,95*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,46*
€ 70,65*
€ 5,00*
ab € 57,23*
€ 74,30*
Frei Haus
ab € 58,99*
€ 76,48*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,86*
€ 82,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.