Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel AB-K ST Standard eins.abgeschr 200x800mm AKB82000401V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager AKB82000401V Elektrogehäusezubehör
Hager AKB82000401V Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-E287I47
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     AKB82000401V
EAN/GTIN:
     4012002242544
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Blinddeckel
Blindverschluss
hager blinddeckel
Deckel AB-K ST Standard eins.abgeschr 200x800mm AKB82000401V
Weitere Informationen:
Anzahl der Montageöffnungen:
0
Ausführung:
Deckel einseitig abgeschrägt
Breite:
200 mm mm
Funktion:
Standard
Höhe:
40 mm mm
Länge:
800 mm mm
Mit Überstand:
ja
Montageöffnung:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: abdeckung hager, Deckel, Deckel Aufboden-Gerätekanal, Kanaldeckel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,20*
€ 50,00*
€ 5,00*
ab € 38,81*
€ 50,72*
Frei Haus
ab € 39,95*
€ 52,29*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 40,32*
€ 52,63*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 52,74*
€ 68,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.