Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E287I69 Herst.-Nr.: AKB84000702 EAN/GTIN: 4012002242766 |
| |
|
| | |
| Deckel AB-K ST Standard beids.abgeschr 350x800mm AKB84000702 Weitere Informationen: | | Anzahl der Montageöffnungen: | 0 | Ausführung: | Deckel beidseitig abgeschrägt | Breite: | 350 mm mm | Funktion: | Standard | Höhe: | 70 mm mm | Länge: | 800 mm mm | Montageöffnung: | ohne | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 68,75* | € 88,33* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 69,44* | € 89,05* | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 70,31* | € 89,96* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 70,42* | € 90,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 72,56* | € 92,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|