Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel AB-K ST Abzweig eins.abgeschr 400x800mm AKBAS4000701


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager AKBAS4000701 Elektrogehäusezubehör
Hager AKBAS4000701 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-E287I99
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     AKBAS4000701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Abwasser Y-Stück
Aufbodenkanal
Blinddeckel
Deckel AB-K ST Abzweig eins.abgeschr 400x800mm AKBAS4000701
Weitere Informationen:
Anzahl der Montageöffnungen:
0
Ausführung:
Deckel einseitig abgeschrägt
Breite:
400 mm mm
Funktion:
Abzweig
Höhe:
70 mm mm
Länge:
800 mm mm
Mit Anschlussöffnung:
ja
Montageöffnung:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Blindverschluss, hager aufbodenkanal, aufbodenkanal, Deckel, Deckel Aufboden-Gerätekanal, Kanaldeckel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 60,45*
€ 76,56*
€ 5,46*
ab € 61,47*
€ 77,66*
Frei Haus
ab € 63,73*
€ 80,06*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 64,03*
€ 80,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 83,88*
€ 103,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,05*
€ 120,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,62*
€ 114,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.