Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel AB-K ST Inneneck eins.abgeschr 200x800mm AKBI2000401V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager AKBI2000401V Elektrogehäusezubehör
Hager AKBI2000401V Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-E287J15
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     AKBI2000401V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Blinddeckel
Blindverschluss
Kabelkanal Innenecke
Deckel AB-K ST Inneneck eins.abgeschr 200x800mm AKBI2000401V
Weitere Informationen:
Anzahl der Montageöffnungen:
0
Ausführung:
Deckel einseitig abgeschrägt
Breite:
200 mm mm
Funktion:
Inneneck
Höhe:
40 mm mm
Länge:
800 mm mm
Mit Überstand:
ja
Montageöffnung:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: hager blinddeckel, abdeckung hager, Deckel, Deckel Aufboden-Gerätekanal, Kanaldeckel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 157,75*
€ 194,12*
Frei Haus
ab € 161,18*
€ 196,27*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 166,99*
€ 203,17*
Frei Haus
ab € 167,25*
€ 203,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 217,33*
€ 265,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,18*
€ 315,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,85*
€ 311,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,02*
€ 301,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,00*
€ 289,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,33*
€ 258,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.