Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel AB-K ST Standard eins.abgeschr 300x400mm AKM300200Q06


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager AKM300200Q06 Elektrogehäusezubehör
Hager AKM300200Q06 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-E287J60
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     AKM300200Q06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung
Deckel AB-K ST Standard eins.abgeschr 300x400mm AKM300200Q06
Weitere Informationen:
Anzahl der Montageöffnungen:
1
Ausführung:
Deckel einseitig abgeschrägt
Breite:
300 mm mm
Funktion:
Standard
Höhe:
70 mm mm
Länge:
400 mm mm
Montageöffnung:
quadratisch
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Blinddeckel, Deckel, Deckel Aufboden-Gerätekanal, Kanaldeckel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,83*
€ 37,04*
€ 5,00*
ab € 28,20*
€ 37,52*
€ 3,90*
ab € 28,94*
€ 38,67*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 29,19*
€ 38,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 38,21*
€ 49,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.