Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbodenkanal UT ST 200x40x2400mm 1zug beids.abgeschr vz AKU2000402


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hager AKU2000402 Elektrogehäusezubehör
Hager AKU2000402 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-E287J86
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     AKU2000402
EAN/GTIN:
     4012002239407
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
hager aufbodenkanal
aufbodenkanal
Aufbodenkanal UT ST 200x40x2400mm 1zug beids.abgeschr vz AKU2000402
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm mm
Geeignet für:
Deckel beidseitig abgeschrägt
Höhe:
40 mm mm
Länge:
2400 mm mm
Max. Anzahl der Züge:
1
Oberflächenschutz:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Aufboden-Gerätekanal, Aufboden-Kanal, Bodenkanal, Pultkanal, Unterteil Aufboden-Gerätekanal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
2,4
€ 5,90*
ab € 36,99*
€ 47,40*
Lager 262
2,4
€ 5,95*
ab € 47,65*
€ 60,07*
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 83,22*
€ 102,15*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2,4 Meter
€ 60,07*
€ 71,48
pro Meter
ab 10 Meter
€ 57,49*
€ 68,41
pro Meter
ab 20 Meter
€ 57,04*
€ 67,88
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 47,65*
€ 56,70
pro Meter
1 Meter enthält 2.400 Millimeter (ab € 0,01986* pro Millimeter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2,4 Meter
Mindestbestellmenge: 2,4 Meter ( entspricht € 144,168* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.