Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbodenkanal UT ST 200x70x2400mm 1zug beids.abgeschr vz AKU2000702


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hager AKU2000702 Elektrogehäusezubehör
Hager AKU2000702 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-E287J88
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     AKU2000702
EAN/GTIN:
     4012002239421
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
hager aufbodenkanal
aufbodenkanal
Aufbodenkanal UT ST 200x70x2400mm 1zug beids.abgeschr vz AKU2000702
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm mm
Geeignet für:
Deckel beidseitig abgeschrägt
Höhe:
70 mm mm
Länge:
2400 mm mm
Max. Anzahl der Züge:
1
Oberflächenschutz:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Aufboden-Gerätekanal, Aufboden-Kanal, Bodenkanal, Pultkanal, Unterteil Aufboden-Gerätekanal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 36,93*
€ 47,10*
22 Tage
nicht lagernd
2,4
€ 5,90*
ab € 39,30*
€ 50,16*
Lager 262
2,4
€ 5,95*
ab € 50,64*
€ 63,71*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2,4 Meter
€ 63,71*
€ 75,81
pro Meter
ab 4 Meter
€ 63,33*
€ 75,36
pro Meter
ab 10 Meter
€ 60,67*
€ 72,20
pro Meter
ab 20 Meter
€ 59,93*
€ 71,32
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 50,64*
€ 60,26
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2,4 Meter
Mindestbestellmenge: 2,4 Meter ( entspricht € 152,904* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.