Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbodenkanal UT ST 250x70x2400mm 1zug beids.abgeschr vz AKU2500702


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hager AKU2500702 Elektrogehäusezubehör
Hager AKU2500702 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-E287J92
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     AKU2500702
EAN/GTIN:
     4012002239469
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
hager aufbodenkanal
aufbodenkanal
Aufbodenkanal UT ST 250x70x2400mm 1zug beids.abgeschr vz AKU2500702
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm mm
Geeignet für:
Deckel beidseitig abgeschrägt
Höhe:
70 mm mm
Länge:
2400 mm mm
Max. Anzahl der Züge:
1
Oberflächenschutz:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Aufboden-Gerätekanal, Aufboden-Kanal, Bodenkanal, Pultkanal, Unterteil Aufboden-Gerätekanal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 38,90*
€ 49,82*
21 Tage
nicht lagernd
2,4
€ 5,90*
ab € 41,43*
€ 52,96*
Lager 262
2,4
€ 5,95*
ab € 53,52*
€ 67,33*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2,4 Meter
€ 67,33*
€ 80,12
pro Meter
ab 4 Meter
€ 66,96*
€ 79,68
pro Meter
ab 10 Meter
€ 64,22*
€ 76,42
pro Meter
ab 20 Meter
€ 63,53*
€ 75,60
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 53,52*
€ 63,69
pro Meter
1 Meter enthält 2.400 Millimeter (ab € 0,0223* pro Millimeter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2,4 Meter
Mindestbestellmenge: 2,4 Meter ( entspricht € 161,592* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.