Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel UF-K ST 200x800mm f.AF-Tank BKAD200GBZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager BKAD200GBZ Elektrogehäusezubehör
Hager BKAD200GBZ Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-E288A68
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BKAD200GBZ
EAN/GTIN:
     4012002239582
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung
Deckel UF-K ST 200x800mm f.AF-Tank BKAD200GBZ
Weitere Informationen:
Anzahl der Montageöffnungen:
1
Breite:
200 mm mm
Länge:
800 mm mm
Materialstärke:
3 mm mm
Montageöffnung:
für Aufflur-Tank
Oberflächenschutz:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Blinddeckel, Deckel für estrichbündigen/offenen Unterflurkanal, Deckel für Unterflurkanal, Unterflurkanaldeckel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,13*
€ 50,22*
€ 5,00*
ab € 38,73*
€ 50,94*
Frei Haus
ab € 39,94*
€ 52,52*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 40,32*
€ 52,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 52,83*
€ 69,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.