Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E288C08 Herst.-Nr.: BKFDE600045 EAN/GTIN: 4012002240625 |
| |
|
| | |
| Endstück UF-K 45x600mm f.estr.bündoffen.UF-K BKFDE600045 Weitere Informationen: | | Breite: | 600 mm mm | Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal: | ja | Höhe: | 45 mm mm | Nivellierbereich: | 45 - 70 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einführungsplatte, Endplatte, Endstück für Unterflurkanal, Endverschluss |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 91,30* | € 115,03* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 92,21* | € 116,18* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 93,53* | € 117,86* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 97,03* | € 122,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 97,41* | € 122,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|