Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E288C13 Herst.-Nr.: BKFV200 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Endstück UF-K 25x200mm f.estr.bündoffen.UF-K BKFV200 Weitere Informationen: | | Breite: | 200 mm mm | Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal: | ja | Höhe: | 25 mm mm | Nivellierbereich: | 45 - 190 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einführungsplatte, Endplatte, Endstück für Unterflurkanal, Endverschluss |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,25* | € 50,44* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,71* | € 51,04* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 38,79* | € 51,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,87* | € 52,69* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 52,76* | € 68,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|