Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaueinheit Kst rechteck 411x388mm 4f trocken BKSAE04


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager BKSAE04 Elektrogehäusezubehör
Hager BKSAE04 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-E288C21
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BKSAE04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
abdeckung hager
Anbaueinheit Kst rechteck 411x388mm 4f trocken BKSAE04
Weitere Informationen:
Anzahl der einbaubaren Geräte:
4
Bodenpflege:
trocken
Breite:
388 mm mm
Länge:
411 mm mm
Min. Estrichhöhe:
45 mm
Montageöffnung:
rechteckig
Nivellierbereich:
45 - 130 mm mm
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:
Kunststoff
Werkstoff des Deckels:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Anbaueinheit, Anbaueinheit Unterflurkanal estrichbündig offen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 133,88*
€ 164,03*
Frei Haus
ab € 135,15*
€ 166,27*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 140,34*
€ 172,15*
Frei Haus
ab € 140,55*
€ 172,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 184,69*
€ 221,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,34*
€ 263,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,03*
€ 263,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,95*
€ 254,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,29*
€ 250,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,69*
€ 219,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BKZHZ12
ab € 20,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.