Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaueinheit Kst rnd 411x388mm trocken BKSAR06


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E288C31
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BKSAR06
EAN/GTIN:
     4012002240779
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
abdeckung hager
Anbaueinheit Kst rnd 411x388mm trocken BKSAR06
Weitere Informationen:
Anzahl der einbaubaren Geräte:
0
Bodenpflege:
trocken
Breite:
388 mm mm
Länge:
411 mm mm
Min. Estrichhöhe:
77 mm
Montageöffnung:
rund
Nivellierbereich:
45 - 130 mm mm
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:
Kunststoff
Werkstoff des Deckels:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Anbaueinheit, Anbaueinheit Unterflurkanal estrichbündig offen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 134,44*
€ 167,21*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 135,16*
€ 167,50*
Frei Haus
ab € 134,48*
€ 167,78*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 140,02*
€ 174,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 185,94*
€ 226,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,82*
€ 269,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,21*
€ 268,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,93*
€ 258,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,16*
€ 250,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,94*
€ 221,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BKZHZ10
ab € 82,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.