Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaueinheit Kst rnd 411x388mm trocken BKSAR12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager BKSAR12 Elektrogehäusezubehör
Hager BKSAR12 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-E288C33
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BKSAR12
EAN/GTIN:
     4012002240793
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
abdeckung hager
Anbaueinheit Kst rnd 411x388mm trocken BKSAR12
Weitere Informationen:
Anzahl der einbaubaren Geräte:
0
Bodenpflege:
trocken
Breite:
388 mm mm
Länge:
411 mm mm
Min. Estrichhöhe:
77 mm
Montageöffnung:
rund
Nivellierbereich:
45 - 130 mm mm
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:
Kunststoff
Werkstoff des Deckels:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Anbaueinheit, Anbaueinheit Unterflurkanal estrichbündig offen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 140,18*
€ 171,81*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 142,92*
€ 173,92*
Frei Haus
ab € 143,12*
€ 174,20*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 147,61*
€ 180,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 194,23*
€ 235,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,07*
€ 279,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,19*
€ 277,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,78*
€ 268,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,84*
€ 260,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,23*
€ 231,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BKZHZ10
ab € 82,47*
Zubehör
Hager
BKZHZ12
ab € 20,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.