Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E288D36 Herst.-Nr.: BKWDE200060 EAN/GTIN: 4012002241516 |
| |
|
| | |
| Endstück UF-K 60x200mm f.estr.bündoffen.UF-K BKWDE200060 Weitere Informationen: | | Breite: | 200 mm mm | Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal: | ja | Höhe: | 60 mm mm | Nivellierbereich: | 60 - 100 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einführungsplatte, Endplatte, Endstück für Unterflurkanal, Endverschluss |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 84,93* | € 107,82* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 86,14* | € 109,31* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 89,34* | € 112,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 89,68* | € 112,54* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 116,72* | € 145,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|