Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E288D47 Herst.-Nr.: BKWDE300090 EAN/GTIN: 4012002241622 |
| |
|
| | |
| Endstück UF-K 90x300mm f.estr.bündoffen.UF-K BKWDE300090 Weitere Informationen: | | Breite: | 300 mm mm | Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal: | ja | Höhe: | 90 mm mm | Nivellierbereich: | 90 - 130 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einführungsplatte, Endplatte, Endstück für Unterflurkanal, Endverschluss |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 94,51* | € 119,39* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 96,36* | € 121,13* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 99,71* | € 125,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 100,62* | € 126,14* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 130,06* | € 161,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|