Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz 230VAC 6p Modul akust EUS615


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager EUS615 Elektrogehäusezubehör
Hager EUS615 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-E288E98
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     EUS615
EAN/GTIN:
     4012002246061
Suchbegriffe:
Adapter
D Ableiter
Endgeräteschutz
Feinschutz
Überspannungsschutz 230VAC 6p Modul akust EUS615
Weitere Informationen:
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L1+L2+L3+N-PE):
3 kA
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
1.5 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
1.5 mm²
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
16 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
16 A
Montageart:
Modul
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
3 kA kA
Nennlaststrom:
16 A A
Nennspannung AC:
230 V V
Nennspannung DC:
0 V V
Polzahl:
6
Prüfklasse Typ 3:
ja
Schutzpegel L-N:
1.3 kV kV
Signalisierung am Gerät:
akustisch
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,68*
€ 59,27*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,97*
€ 60,50*
€ 5,46*
ab € 47,02*
€ 60,59*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 48,13*
€ 62,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 61,00*
€ 77,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.