Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbodenkanal Kst sw 83x20x1000mm RAL9005 hfr FK19005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager FK19005
Hager FK19005
Artikel-Nr.:
     262-E288F03
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FK19005
EAN/GTIN:
     4012002246085
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Aufbodenkanal Kst sw 83x20x1000mm RAL9005 hfr FK19005
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Breite:
83 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Höhe:
20 mm
Länge:
1000 mm mm
RAL-Nummer:
9005
Schutzart (IP):
IP00
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, hager aufbodenkanal 1m, aufbodenkanal schwarz, hager aufbodenkanal, Aubodenkanal, Aufboden-Kanal, Aufboden-Leitungsführungskanal, Bodenkanal
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,06*
€ 37,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 28,12*
€ 37,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,39*
€ 39,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,88*
€ 39,61*
€ 5,00*
ab € 29,75*
€ 39,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FKB9005
ab € 25,89*
Zubehör
Hager
FKH9005
ab € 19,76*
Zubehör
Hager
FKH7035
ab € 19,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.