Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte Alu 70mm Daten 4f RJ45 11fÖffn gr GTVDM034


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager GTVDM034 Elektrogehäusezubehör
Hager GTVDM034 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-E288F83
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     GTVDM034
EAN/GTIN:
     4012002247051
Suchbegriffe:
Abdeckplatte (Unterflurkanal)
Geräteträger
Montageplatte
montageplatte
Abdeckplatte Alu 70mm Daten 4f RJ45 11fÖffn gr GTVDM034
Weitere Informationen:
Anwendung:
Gerätebecher
Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen:
0
Anzahl der dreifachen Öffnungen:
0
Anzahl der einfachen Öffnungen:
1
Anzahl der ovalen Öffnungen:
0
Anzahl der quadratischen Öffnungen:
0
Anzahl der runden Öffnungen:
0
Anzahl der zweifachen Öffnungen:
0
Befestigungsart:
rasten
Farbe:
grau
Länge der Abdeckplatte:
70 mm
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Abdeckplatte für Einbaueinheiten, Abdeckplatte für Längsseite, Abdeckplatte für Schmalseite, Abdeckplatte für Tank Aufflur, Abdeckplatte Tank/Gerätebecher, Aufflur-Tank, Blindabdeckplatte, Fußbodenüberragende Einbaueinheit, Zubehör für Tank Aufflur
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,42*
€ 3,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 3,68*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,48*
€ 3,73*
€ 5,00*
ab € 2,49*
€ 3,74*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2,57*
€ 3,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.