Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E288H33 Herst.-Nr.: UDAR235 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Aufstockrahmen Alu 240mm 35mm UDAR235 Weitere Informationen: | | Höhe: | 35 mm mm | Nenngröße: | 240 mm mm | Werkstoff: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,04* | € 44,84* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,67* | € 45,38* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 34,71* | € 45,45* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 35,57* | € 46,82* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 47,01* | € 60,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|