Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E288I24 Herst.-Nr.: UKE340380 EAN/GTIN: 4012002238813 |
| |
|
| | |
| Endstück UF-K 38x340mm f.estr.überd.UF-K UKE340380 Weitere Informationen: | | Breite: | 340 mm mm | Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal: | ja | Höhe: | 38 mm mm | Nivellierbereich: | 0 - 0 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einführungsplatte, Endplatte, Endstück für Unterflurkanal, Endverschluss |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 11,29* | € 13,80* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,19* | € 15,96* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 11,44* | € 16,31* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,44* | € 16,31* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,87* | € 16,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|