Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter ind AC Schraub 20-253V Relaiskont 40mm bündig 20Hz NCB40-FP-W-P1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter induktiv NCB40-FP-W-P1
Näherungsschalter induktiv NCB40-FP-W-P1
Artikel-Nr.:
     262-E291E04
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     130542
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Näherungsschalter ind AC Schraub 20-253V Relaiskont 40mm bündig 20Hz NCB40-FP-W-P1
Weitere Informationen:
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite des Sensors:
80 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Gehäusebauform:
Flächenschalter | Sonderbauform
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
80 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schaltabstand:
40 mm
Schaltfrequenz:
20 Hz
Spannungsart:
AC
Versorgungsspannung:
20 - 253 V
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 274,88*
€ 298,35*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 274,57*
€ 298,87*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,26*
€ 301,17*
Frei Haus
ab € 278,21*
€ 301,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 316,23*
€ 343,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,51*
€ 408,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,48*
€ 408,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,68*
€ 404,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,99*
€ 399,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,23*
€ 376,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.