Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennschaltverstärker 24V, 2K KFA6-SR-2.3L.FA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pepperl
Pepperl
Artikel-Nr.:
     262-E294G39
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     182509
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
pepperl+fuchs proz. trennverstärker
trennverstärker
Trennschaltverstärker 24V, 2K KFA6-SR-2.3L.FA
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsversorgungsspannung AC:
90 - 253 V
Breite:
20 mm
Höhe:
118 mm
Tiefe:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltverstärker, Trennschaltgerät, Trennschaltverstärker, Verstärker
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 139,57*
€ 153,38*
Frei Haus
ab € 140,68*
€ 155,36*
Frei Haus
ab € 147,36*
€ 161,26*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 148,14*
€ 162,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 153,43*
€ 167,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,60*
€ 199,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,19*
€ 198,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,33*
€ 194,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,54*
€ 193,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,43*
€ 182,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.