Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diffusor sym direkt Kst STRL-LK060-Z690.OPDF.03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diffusorfolie opalweiß 3m STRL 690.120.03
Diffusorfolie opalweiß 3m STRL 690.120.03
Artikel-Nr.:
     262-E296I15
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     647290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diffusorfolie
Diffusor sym direkt Kst STRL-LK060-Z690.OPDF.03
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Diffusor
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
3000 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 12,13*
€ 17,42*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,22*
€ 17,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 12,44*
€ 17,85*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,74*
€ 18,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,63*
€ 19,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.