Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
Handtrockner
>
Artikel
Händetrockner Edst ws 1400W Beweg 71dB 136,8cbmh IP23 285x295x180mm 3kg T-C1MW
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-E298C46
Hersteller:
Electrostar
Herst.-Nr.:
017099
EAN/GTIN:
4011240017099
Suchbegriffe:
Gebläsehandtrockner
Handtrockner
Händetrockner
sensor handtrockner edelstahl
Händetrockner Edst ws 1400W Beweg 71dB 136,8cbmh IP23 285x295x180mm 3kg T-C1MW
Weitere Informationen:
Anschlussleistung Heizelement:
1400 - 1400 W
Anschlussleistung Lüfter:
1000 - 1000 W W
Betriebsgeräusch:
71 dB dB
Betätigungsart:
Näherungselektronik
Breite:
285 mm mm
Farbe:
weiß
Frequenz:
50 Hz
Gewicht:
3 kg kg
Höhe:
295 mm mm
Luftdurchsatz:
136.8 m³/h m³/h
Mit Steckanschluss:
ja
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Schutzart (IP):
IP23
Schutzklasse:
I
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
180 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Elektrostar Starmix (Geräte)
Weitere Suchbegriffe:
handtrockner starmix
,
handtrockner edelstahl
,
Gebläse
,
Warmlufthändetrockner
,
Warmlufttrockner
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,69*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,10*
€ 536,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,68*
€ 535,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,89*
€ 515,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,62*
€ 494,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,69*
€ 443,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Händetrockner Starmix T-C1 M w, Netzbetrieb, Infrarotschalter, 1550 W, 38 l/s, 345 km/h, Stahl pulverbeschichtet, weiss
Electrostar
17099
ab € 306,46*
Ähnlich
Händetrockner Starmix T-C1 M, Netzbetrieb, Infrarotschalter, 1550 W, 38 l/s, 345 km/h, Edelstahl, grau
Electrostar
17105
ab € 414,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen