Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulische Regelstation 6bar 180x190x180mm EBKPV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E299B01
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     348650
EAN/GTIN:
     4015627348653
Suchbegriffe:
Regelstation
regelstation
Hydraulische Regelstation 6bar 180x190x180mm EBKPV
Weitere Informationen:
Breite:
190 mm
Geeignet für Ethanol:
ja
Geeignet für Glykol:
ja
Geeignet für Heizung:
ja
Geeignet für Kühlen:
ja
Heizkreisregler erweiterbar:
ja
Höhe:
180 mm
Max. Arbeitsdruck:
6 bar
Mediumtemperatur:
5 - 95 °C
Nenndurchmesser primär:
1 Zoll (25)
Nenndurchmesser sekundär:
1 Zoll (25)
Primärer Anschluss:
Außengewinde (metrisch)
Sekundärer Anschluss:
Innengewinde (metrisch)
Tiefe:
180 mm
Wandaufstellung:
ja
Werkstoff Armaturen:
Messing
Werkstoff Verrohrung:
rostfreier Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 102,05*
€ 129,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 104,06*
€ 131,46*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,03*
€ 149,94*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,46*
€ 156,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,17*
€ 154,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,65*
€ 149,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,52*
€ 148,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,06*
€ 123,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.