Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltaktor KNX REG 8TE 16Ausg 16A 2300W 230V Vor Ort-Handbedienung AKU-1616.03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E305A68
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     AKU-1616.03
EAN/GTIN:
     4251916130466
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
Schaltaktor KNX REG 8TE 16Ausg 16A 2300W 230V Vor Ort-Handbedienung AKU-1616.03
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung:
230 - 230 V V
Bemessungsstrom:
16 A A
Breite in Teilungseinheiten:
8
KNX:
ja
Leistungsaufnahme:
0.3 W
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
16
Max. Schaltleistung:
2300 W W
Max. Schaltstrom:
16 A A
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Verschiedene Phasen anschließbar:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Weitere Suchbegriffe: EIB-Jalousieaktor, KNX-Jalousieaktor, Schaltaktor, jalousieaktor mdt, jalousieaktor, schaltaktor 16a, Aktor, Ausgabemodul, Binärausgang, BIN-OUT, Bussystem-Schaltaktor, Funk-Schaltaktor, Funk-Steckdosen Adapter, Funk-Tastaktor, Funk-Zwischenstecker-Schaltaktor, Intelligenter Schalter, Zwischenstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 236,03*
€ 283,82*
€ 3,50*
ab € 251,25*
€ 298,84*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 249,90*
€ 298,86*
Frei Haus
ab € 253,43*
€ 300,33*
Frei Haus
ab € 254,60*
€ 303,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,82*
€ 337,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,70*
€ 334,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,04*
€ 323,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,23*
€ 313,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,03*
€ 280,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.