Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe FM E27 A60 8,2W 2700K 1055lm D kl Filamentlampe ws 360° AC Ø60x104mm 5181001321


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED-Lampe FM E27 A60 8,2W 2700K 1055lm D kl Filamentlampe ws 360° AC Ø60x104mm 5181001321
Artikel-Nr.:
     262-E305I96
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     5181001321
EAN/GTIN:
     6923933814107
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Lampe FM E27 A60 8,2W 2700K 1055lm D kl Filamentlampe ws 360° AC Ø60x104mm 5181001321
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
360 - 360 °
Bauform:
A60
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
60 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Gehäusefarbe:
farblos
Lampenbezeichnung:
A-Type
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
8.2 - 8.2 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
1055 - 1055 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
104 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,91404*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,15234* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,66402*
€ 32,92018
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,25404*
€ 32,43231
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,774*
€ 29,48106
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,12402*
€ 28,70758
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,004*
€ 27,37476
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,91404*
€ 22,50771
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.