Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe FM E27 A60 7W 2700K 806lm E ws Filamentlampe mattiert 360° AC Ø60x104mm 5181021321


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E305J07
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     5181021321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Lampe FM E27 A60 7W 2700K 806lm E ws Filamentlampe mattiert 360° AC Ø60x104mm 5181021321
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
360 - 360 °
Bauform:
A60
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
60 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Gehäusefarbe:
farblos
Lampenbezeichnung:
A-Type
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
7 - 7 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
806 - 806 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
104 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,7706*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,7951* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,4506*
€ 29,09621
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,35064*
€ 28,97726
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,33062*
€ 26,57344
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,5406*
€ 25,63331
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,36064*
€ 24,22916
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,7706*
€ 19,95701
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.