Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe GU10 6,2W 2700K 450lm F dim ws dimmbar 36° AC Ø50x55mm 5184002821


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Reflektorlampe GU10 6,2W 2700K 450lm F dim ws dimmbar 36° AC Ø50x55mm 5184002821
Artikel-Nr.:
     262-E305J40
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     5184002821
EAN/GTIN:
     6923933817276
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
LED-Reflektorlampe GU10 6,2W 2700K 450lm F dim ws dimmbar 36° AC Ø50x55mm 5184002821
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
36 - 36 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
50 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
farblos
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
6.2 - 6.2 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
450 - 450 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
55 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
GU10
Spannungsart:
AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.