Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe GU10 6,2W 4000K 450lm F 36° ws AC Ø50x55mm 220-240V 5184003621


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED-Reflektorlampe GU10 6,2W 4000K 450lm F 36° ws AC Ø50x55mm 220-240V 5184003621
Artikel-Nr.:
     262-E305J41
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     5184003621
EAN/GTIN:
     6923933818013
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
LED-Reflektorlampe GU10 6,2W 4000K 450lm F 36° ws AC Ø50x55mm 220-240V 5184003621
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
36 - 36 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
50 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
farblos
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
6.2 - 6.2 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
450 - 450 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
55 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
GU10
Spannungsart:
AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,07464*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,01244* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,77464*
€ 21,15182
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,59464*
€ 20,93762
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,5546*
€ 19,69997
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,5646*
€ 18,52187
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,9946*
€ 17,84357
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,07464*
€ 14,36882
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.