Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kugellampe FM E27 G45 6,3W 2700K ws 806lm D kl Filamentlampe 360° AC 5192001921


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED-Kugellampe FM E27 G45 6,3W 2700K ws 806lm D kl Filamentlampe 360° AC 5192001921
Artikel-Nr.:
     262-E305J51
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     5192001921
EAN/GTIN:
     6923933818648
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-Kugellampe FM E27 G45 6,3W 2700K ws 806lm D kl Filamentlampe 360° AC 5192001921
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
360 - 360 °
Bauform:
G45
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
45 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Gehäusefarbe:
farblos
Lampenform:
Kugel
Lampenleistung:
6.3 - 6.3 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
806 - 806 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
79 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,50484*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,58414* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,1148*
€ 37,02661
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,3948*
€ 36,16981
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,89484*
€ 33,19486
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,07482*
€ 32,21904
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,5248*
€ 31,56451
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,50484*
€ 25,59076
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.