Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe E14 R63 5,2W 2700K ws 245lm dim mattiert dimmbar 36° AC 5194002421


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED-Reflektorlampe E14 R63 5,2W 2700K ws 245lm dim mattiert dimmbar 36° AC 5194002421
Artikel-Nr.:
     262-E305J62
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     5194002421
EAN/GTIN:
     6923933818099
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
LED-Reflektorlampe E14 R63 5,2W 2700K ws 245lm dim mattiert dimmbar 36° AC 5194002421
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
36 - 36 °
Bauform:
R63
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
63 mm mm
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
farblos
Lampenbezeichnung:
R63
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
5.2 - 5.2 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
245 - 245 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
100 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E14
Spannungsart:
AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,89644*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,98274* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,12644*
€ 40,61046
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,49644*
€ 39,86076
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,7464*
€ 36,58822
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,55642*
€ 35,17214
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,02644*
€ 34,54146
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,89644*
€ 28,43676
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.