Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektionslampe 10W G4 6V Halogen 660510WG46V1CT/10X10F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 41009250 Halogenlampe 10 W Warmweiß G4
Philips 41009250 Halogenlampe 10 W Warmweiß G4
Philips 41009250 Halogenlampe 10 W Warmweiß G4
Philips 41009250 Halogenlampe 10 W Warmweiß G4
Philips 41009250 Halogenlampe 10 W Warmweiß G4
Artikel-Nr.:
     262-E306G13
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     41009250
EAN/GTIN:
     8711500410092
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4
Projektionslampe 10W G4 6V Halogen 660510WG46V1CT/10X10F
Weitere Informationen:
Brennstellung:
beliebig
Cool Beam:
ja
Durchmesser:
9 mm
Farbtemperatur:
2700 K K
Funktionsbereich:
Projektionslampe
Gesamtlänge:
31 mm
Lampenleistung:
10 W W
Lampenspannung:
6 - 6 V V
Lichtpunkthöhe:
19.5 mm m
Lichtstrom:
150 lm lm
Reflektordurchmesser:
8.8 mm mm
Sockel:
G4
Technologie:
Halogen
Wendelform:
Monoplane
Wendellänge:
0.5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Halogenröhre, Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Projektionslampe, Leuchtmittel G4, Sockel G4, Studio Theater Film, halogenröhren philips, halogenröhre, sockel g4 halogen, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 12,65*
€ 14,95*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 10,32*
€ 15,40*
5 Tage
152
3
€ 7,50*
ab € 5,85*
€ 15,78*
10
Frei Haus
ab € 13,087*
€ 16,197*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 16,54*
€ 19,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.936,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
40981250
ab € 5,86*
Ähnlich
Philips
40983650
ab € 4,27*
Ähnlich
Philips
40985050
ab € 5,49*
Ähnlich
Philips
41029050
ab € 5,98*
Ähnlich
Philips
41084950
ab € 11,53*
Ähnlich
Philips
8711500410276
ab € 4,05*
Ähnlich
Philips
871150040986750
ab € 6,82*
Ähnlich
Velleman
LAMP50MF
ab € 7,42*
Ähnlich
Philips
42667350
ab € 7,17*
Ähnlich
Philips
69021500
ab € 23,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.