Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datendose 1f Cat5E IP20 UPEinb RJ45 Kst UnterputzEinbau Mit BuchsenKupplungen BTICINON4279C6F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand N4279C6F Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil
Legrand N4279C6F Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil
Artikel-Nr.:
     262-E311A54
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     N4279C6F
EAN/GTIN:
     8012199976822
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
SmartHome Zentrale
Datendose 1f Cat5E IP20 UPEinb RJ45 Kst UnterputzEinbau Mit BuchsenKupplungen BTICINON4279C6F
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Auslassrichtung:
gerade
Befestigungsart:
einrasten
Farbcodierung:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Kategorie:
5E
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Montageart Schirmanschluss:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Umgebungstemperatur:
-5 - 35 °C
Unterputz/Einbau:
ja
Werkstoff des Steckverbindergehäuses:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 15,14*
€ 19,37*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,40*
€ 21,60*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 17,44*
€ 24,37*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 20,65*
€ 28,79*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.