Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder-Bus SCS LivingLight UP ws 180° Reichweite: 8m BTICINON4658N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand N4658N Bewegungsmelder
Legrand N4658N Bewegungsmelder
Artikel-Nr.:
     262-E311A77
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     N4658N
EAN/GTIN:
     8005543442005
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
EIB-Automatikschalter
Bewegungsmelder-Bus SCS LivingLight UP ws 180° Reichweite: 8m BTICINON4658N
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
SCS
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Ausführung:
Bewegungsmelder
Betriebsartenschalter:
ja
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
6 m
Erfassungswinkel horizontal:
180 - 180 °
Erfassungswinkel vertikal:
0 - 0 °
Farbe:
weiß
Max. Einschaltdauer:
15359 min min
Max. Reichweite frontal:
8 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m m
Min. Einschaltdauer:
30 s s
Montageart:
Unterputz
Optimale Montagehöhe:
0 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, legrand bewegungsmelder 180 grad, automatik schalter, legrand bewegungsmelder, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Bussystem-Bewegungsmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Innenbewegungsmeldereinsatz, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter, Wächtersensor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 104,63*
€ 129,91*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 105,18*
€ 130,64*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,95*
€ 135,73*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 121,39*
€ 151,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 134,71*
€ 167,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,17*
€ 198,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,31*
€ 194,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,04*
€ 186,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,36*
€ 181,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,71*
€ 160,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.