Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 36V DC 4300Upm ILA1F572PC1F0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Integr. Antrieb ILA m. Servomotor, 24-36 V, CANopen, Ind.steckverbinder
Integr. Antrieb ILA m. Servomotor, 24-36 V, CANopen, Ind.steckverbinder
Integr. Antrieb ILA m. Servomotor, 24-36 V, CANopen, Ind.steckverbinder
Artikel-Nr.:
     262-E313F63
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     ILA1F572PC1F0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Servoantrieb
Servomotor
Rundsteckverbinder sonstige
Servomotor 36V DC 4300Upm ILA1F572PC1F0
Weitere Informationen:
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Anlaufstromverhältnis:
0
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
Servomotor
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
4300 1/min 1/min
Bemessungsfrequenz:
0 - 0 Hz Hz
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0 kW kW
Bemessungsspannung:
36 V V
Bemessungsstrom:
7 A
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Kippmomentverhältnis:
0
Nenndrehmoment:
0.45 Nm.
Polzahl:
6
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsart:
DC
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, servoantrieb, Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Synchronmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.560,80*
€ 1.645,15*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.558,84*
€ 1.650,20*
Frei Haus
ab € 2.162,67*
€ 2.253,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.449,82*
€ 2.541,89*
Frei Haus
ab € 2.552,88*
€ 2.633,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.541,89*
€ 3.024,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.525,74*
€ 3.005,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.477,27*
€ 2.947,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.461,12*
€ 2.928,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.449,82*
€ 2.915,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.