Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalmotor 36V DC 4800Upm ILE1F661PB1A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EC-Motor 24-36 V, CANopen DS301-Schnittstelle, L=174mm, 38:1
EC-Motor 24-36 V, CANopen DS301-Schnittstelle, L=174mm, 38:1
EC-Motor 24-36 V, CANopen DS301-Schnittstelle, L=174mm, 38:1
Artikel-Nr.:
     262-E313H75
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     ILE1F661PB1A2
EAN/GTIN:
     3389119222327
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Schrittmotor
Synchronmotor
schrittmotor
Universalmotor 36V DC 4800Upm ILE1F661PB1A2
Weitere Informationen:
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Anlaufstromverhältnis:
0
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
Universalmotor
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
4800 1/min 1/min
Bemessungsfrequenz:
0 - 0 Hz Hz
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0 kW kW
Bemessungsspannung:
36 V V
Bemessungsstrom:
10 A
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Kippmomentverhältnis:
0
Nenndrehmoment:
5.8 Nm.
Polzahl:
6
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsart:
DC
Weitere Suchbegriffe: Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Servomotor, Spaltpolmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 920,86*
€ 986,66*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 919,01*
€ 991,83*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.442,45*
€ 1.519,40*
Frei Haus
ab € 1.400,54*
€ 1.519,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.448,61*
€ 1.527,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.527,16*
€ 1.817,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.517,25*
€ 1.805,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.482,34*
€ 1.763,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.461,14*
€ 1.738,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.448,61*
€ 1.723,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.