Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskasten 5p IP55 Canalis KB 40A KBB40ABG44T2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KBB Endeinspeisung 40A, Linksmontage, 2 Netze, 3L+N+PE, 2Fernsteuerltg.
KBB Endeinspeisung 40A, Linksmontage, 2 Netze, 3L+N+PE, 2Fernsteuerltg.
KBB Endeinspeisung 40A, Linksmontage, 2 Netze, 3L+N+PE, 2Fernsteuerltg.
Artikel-Nr.:
     262-E314E92
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     KBB40ABG44T2W
EAN/GTIN:
     3606480499012
Suchbegriffe:
Abgangskasten
schneider electric abgangskasten
abgangskasten 40a
Abgangskasten 5p IP55 Canalis KB 40A KBB40ABG44T2W
Weitere Informationen:
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 - 400 V
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
40 A
Breite:
103.5 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
75.5 mm
Länge:
244 mm
Polzahl:
5
RAL-Nummer:
9003
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: Abgangsadapter, Abgangsadapter für Schienenverteiler, Abgangskasten für Schienenverteiler, Abgangskasten/-adapter für Schienenverteiler, Adapter, Schienenverteiler, Schienenverteiler-Abgangskasten, Schienenverteilersystem, Schienenverteiler-Zubehör, Stromschienensystem
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,66*
€ 87,46*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 70,69*
€ 87,49*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,51*
€ 93,87*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 78,04*
€ 96,36*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 106,63*
€ 126,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,20*
€ 150,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,69*
€ 148,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,15*
€ 144,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,16*
€ 140,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,63*
€ 126,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.