Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 480V AC 0,8kW 8000Upm SH30701P11F2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servomotor SH3 070 1,4Nm,Schlüssel,einz.,Bremse,90°Anschl.IP54/IP65,8k RPM
Servomotor SH3 070 1,4Nm,Schlüssel,einz.,Bremse,90°Anschl.IP54/IP65,8k RPM
Servomotor SH3 070 1,4Nm,Schlüssel,einz.,Bremse,90°Anschl.IP54/IP65,8k RPM
Artikel-Nr.:
     262-E315C35
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     SH30701P11F2000
EAN/GTIN:
     3606485295824
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
Synchronmotor
schneider servomotor
Servomotor 480V AC 0,8kW 8000Upm SH30701P11F2000
Weitere Informationen:
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Anlaufstromverhältnis:
0
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung:
Servomotor
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
8000 1/min 1/min
Bemessungsfrequenz:
0 - 0 Hz Hz
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0.8 kW kW
Bemessungsspannung:
480 V V
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Kippmomentverhältnis:
0
Nenndrehmoment:
1.25 Nm.
Polzahl:
0
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: m23 steckverbinder, Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 951,56*
€ 1.023,98*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 964,30*
€ 1.046,66*
Frei Haus
ab € 1.309,96*
€ 1.435,71*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.364,40*
€ 1.454,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.375,51*
€ 1.462,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.462,02*
€ 1.739,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.454,97*
€ 1.731,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.417,40*
€ 1.686,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.392,86*
€ 1.657,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.375,51*
€ 1.636,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.