Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 480V AC 0,8kW 8000Upm SH30701P11F2100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servomotor SH3 070 1,4Nm,Schlüssel,einz.,Bremse,90°Anschl.IP65/IP65,8k RPM
Servomotor SH3 070 1,4Nm,Schlüssel,einz.,Bremse,90°Anschl.IP65/IP65,8k RPM
Servomotor SH3 070 1,4Nm,Schlüssel,einz.,Bremse,90°Anschl.IP65/IP65,8k RPM
Artikel-Nr.:
     262-E315C36
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     SH30701P11F2100
EAN/GTIN:
     3606485295831
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
schneider servomotor
m23 steckverbinder
Servomotor 480V AC 0,8kW 8000Upm SH30701P11F2100
Weitere Informationen:
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Anlaufstromverhältnis:
0
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung:
Servomotor
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
8000 1/min 1/min
Bemessungsfrequenz:
0 - 0 Hz Hz
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0.8 kW kW
Bemessungsspannung:
480 V V
Bemessungsstrom:
1.78 A
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Kippmomentverhältnis:
0
Nenndrehmoment:
0.26 Nm.
Polzahl:
6
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Synchronmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.059,31*
€ 1.139,81*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.083,12*
€ 1.163,71*
Frei Haus
ab € 1.470,77*
€ 1.600,61*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.535,04*
€ 1.621,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.543,75*
€ 1.630,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.630,36*
€ 1.940,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.618,80*
€ 1.926,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.577,88*
€ 1.877,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.552,98*
€ 1.848,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.543,75*
€ 1.837,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.