Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Verbindungskabel 0,5m ALTIVAR SPS-and.Ger RJ45 Rundsteck VW3S8201R05


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel für Puls/Richtung-Signal, 5 V, geschirmt, 0,5m
Kabel für Puls/Richtung-Signal, 5 V, geschirmt, 0,5m
Kabel für Puls/Richtung-Signal, 5 V, geschirmt, 0,5m
Artikel-Nr.:
     262-E318D30
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     VW3S8201R05
EAN/GTIN:
     3389119224567
Suchbegriffe:
Leitungen abgeschirmt
SPS-Verbindungskabel
leitungen abgeschirmt
SPS-Verbindungskabel 0,5m ALTIVAR SPS-and.Ger RJ45 Rundsteck VW3S8201R05
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
RJ45
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Funktion:
SPS-andere Geräte
Länge:
0.5 m m
Polzahl:
0
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlusskabel SPS, Erweiterung, PC-Kabel, Programmiergerät, Programmierkabel, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Verbindungskabel für SPS, Verbindungsleitung, Zubehör für SPS
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 53,23*
€ 68,00*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,87*
€ 71,43*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,78*
€ 75,58*
€ 4,00*
ab € 62,11*
€ 79,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 85,03*
€ 104,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,95*
€ 124,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,88*
€ 122,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,42*
€ 112,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.