Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Verbindungskabel 5m ALTIVAR SPS-and.Ger RJ45 Rundsteck VW3S8201R50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel für Puls/Richtung-Signal, 5 V, geschirmt, 5m
Kabel für Puls/Richtung-Signal, 5 V, geschirmt, 5m
Kabel für Puls/Richtung-Signal, 5 V, geschirmt, 5m
Artikel-Nr.:
     262-E318D31
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     VW3S8201R50
EAN/GTIN:
     3389119224598
Suchbegriffe:
Leitungen abgeschirmt
SPS-Verbindungskabel
leitungen abgeschirmt
SPS-Verbindungskabel 5m ALTIVAR SPS-and.Ger RJ45 Rundsteck VW3S8201R50
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
RJ45
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Funktion:
SPS-andere Geräte
Länge:
5 m m
Polzahl:
0
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlusskabel SPS, Erweiterung, PC-Kabel, Programmiergerät, Programmierkabel, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Verbindungskabel für SPS, Verbindungsleitung, Zubehör für SPS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 110,71*
€ 135,42*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 113,47*
€ 139,12*
Frei Haus
ab € 118,00*
€ 148,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 121,73*
€ 148,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 160,37*
€ 192,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,25*
€ 228,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,21*
€ 226,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,52*
€ 216,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,94*
€ 209,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,37*
€ 190,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.