Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelpositionsschalter 2S 4Ö Metall Kabeleinführung (metrisch) XCSLF3737612


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XCSLF-Si-Pos.sch. Met.magn. XCSLF, 4 Ö+2 S- gest. sch., 1 Gew.bohr. M20, 24V
XCSLF-Si-Pos.sch. Met.magn. XCSLF, 4 Ö+2 S- gest. sch., 1 Gew.bohr. M20, 24V
XCSLF-Si-Pos.sch. Met.magn. XCSLF, 4 Ö+2 S- gest. sch., 1 Gew.bohr. M20, 24V
Artikel-Nr.:
     262-E318G22
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCSLF3737612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Einzelpositionsschalter 2S 4Ö Metall Kabeleinführung (metrisch) XCSLF3737612
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Breite des Sensors:
0 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Höhe des Sensors:
0 mm
Länge des Sensors:
0 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Schutzart (IP):
IP67
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 60 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, Magnetische Sicherheitsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Verriegelungsschalter, endschalter telemecanique, leitungseinführung, Einzelpositionsschalter, Grenzschalter, Klein-Grenzschalter, Klein-Grenztaster, Norm-Grenzschalter, Norm-Grenztaster, Positionsschalter-Gehäuse, Positionsschalter-Unterteil, Reihen-Grenztaster, Schalter, Sicherheitspositionsschalter, Sicherheitsschalter, Sicherheitstechnik-Endschalter, Türschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 229,16*
€ 284,50*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,50*
€ 285,17*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 273,82*
€ 328,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 300,00*
€ 354,55*
Frei Haus
ab € 465,97*
€ 542,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,55*
€ 421,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,60*
€ 413,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,71*
€ 384,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,57*
€ 373,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,00*
€ 357,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.