Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktorkabel 4p 10m M12 Female ger fr.Ende Polyvinylchlorid (PVC) XZCPV1141L10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XZ-Vorverdrahtete Buchse, gerade, M12, 4-polig, PVC 10m Kabel
XZ-Vorverdrahtete Buchse, gerade, M12, 4-polig, PVC 10m Kabel
XZ-Vorverdrahtete Buchse, gerade, M12, 4-polig, PVC 10m Kabel
Artikel-Nr.:
     262-E318I61
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XZCPV1141L10
EAN/GTIN:
     3389119073554
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktorkabel 4p 10m M12 Female ger fr.Ende Polyvinylchlorid (PVC) XZCPV1141L10
Weitere Informationen:
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Bemessungsspannung:
250 V V
Bemessungsstrom In:
3 A
Durchgangswiderstand:
5 mOhm
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Kabellänge:
10 m m
Kabeltyp:
mehradrig
Polzahl:
4
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0 - 0 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25 - 80 °C
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 10,68*
€ 15,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,72*
€ 15,25*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,54*
€ 15,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,96*
€ 15,53*
€ 3,90*
ab € 12,08*
€ 17,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.